Beli Amplas Grit 5000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Langsol Waterproof Abrasive Paper
    Mulai

    Rp399.900

    Langsol Waterproof Abrasive Paper
    Deskripsi:
    Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)
    atribut:
    • Sheet Size (inch): 9 x 11
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
  2. BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp999.900

    BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Grindstone material: Silicon carbide (C)
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  3. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    -Waterproof paper manufactured by STARCKE, a German long-established abrasive cloth paper manufacturer founded in 1829.
    atribut:
    • Grain Size: #3000
    • WidthxLength: 230x280mm
    • Purpose of Use: Polishing of metal, wood, plastic, and ceramics, etc. Polishing of metal and wood painted surfaces.
  4. PFERD Polinox Grit 100 PNL6050/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp339.900

    PFERD Polinox Grit 100 PNL6050/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #100PNL6050/6A 157213 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 60x50 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 5000 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Type: Polinox
    • Dimensions (cm): 9x6x6
  5. PFERD Combidisc Grit60Forte CD75A (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp50.900

    PFERD Combidisc Grit60Forte CD75A (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    COMBIDISC GRIT60FORTE CD75A 266205 adalah gerind a poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high gloss. Gerinda poles ini dibentuk dari material yang flexible dan menghasilkan hasil poles yang baik pada material. Gerinda poles ini juga biasa digunakan dengan pasta gerinda sebagai penghalus tambah an. Gerinda poles ini mempunyai ukuran diameter 75 mm dengan kece patan maksimum sebesar 5000-9000 rpm. Gerinda poles ini biasa dig unakan pada bengkel painting atau industri otomotif. Benefit Easy to use. Rapid tool change. Firmly secured disc. < li> Disc does not become detached under infl uenceof heat. Vibration-free operation due to perfectlycentralized tool. Too ls from 20-75 mm dia. in various grit types and sizes.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 75x2x2
    • Diameter (mm): 75
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 60 Forte
    • Item: Sanding Disc
    • Application: Mould Making
    • Type: Combidisc
    • Maximum Speed (rpm): 9000
  6. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    70%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  7. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  8. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  9. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  10. TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    42%
    Mulai

    Rp17.900

    TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Length (mm): 280
    • Width (mm): 230
    • Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
  11. Klingspor Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp619.900

    Klingspor Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size(mmxmm): 230x280
    • Applications: Paint, varnish, filler, plastic
    • Grain: Silicon Carbide
  12. ICHIGUCHI Skolite Abrasive Wheel (Type M)
    Mulai

    Rp319.900

    ICHIGUCHI Skolite Abrasive Wheel (Type M)
    atribut:
    • Diameter x Hole Diameter (mm): 100x15
    • Maximum Operating Speed (rpm): 5000
  13. ICHIGUCHI Flap Wheel CF Series (Amplas Flap)
    Mulai

    Rp239.900

    ICHIGUCHI Flap Wheel CF Series (Amplas Flap)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Shaft Length (mm): 40.0
  14. monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
    • Base Material: Kraft paper CW
    • Shape: Sheet type
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
  15. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  16. VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  17. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
Daftar Harga Amplas Grit 5000 Terbaru October 2026
Langsol Waterproof Abrasive PaperRp399.900
BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)Rp999.900
C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp4.900
KWT Abrasive Paper Camel (Kertas Amplas)Rp5.900
Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)Rp1.499.900
PFERD Polinox Grit 100 PNL6050/6A (Amplas Serat Tangkai)Rp339.900
PFERD Combidisc Grit60Forte CD75A (Amplas Bulat)Rp50.900
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp119.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)